Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Ganascia riportata per larghezza ganasce 90 mm, acciaio 90 mm

Codice art.: 362643 90

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza ganasce h 36 mm
Lunghezza ganasce l 77 mm
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 362643 90

Descrizione

Esecuzione:

Ganasce riportate di diversa larghezza, in alluminio semiduro, alluminio anodizzato o acciaio riportato.

Vantaggi:

  • Possibile utilizzo universale delle ganasce indipendentemente della marca della morsa. Utilizzo delle ganasce riportate sulle marche Allmatic, Garant, Röhm, Gressel, ecc.
  • Cambi più veloci, cambio più rapido delle ganasce riportate.
  • Aumento delle durate delle macchine per via dei minori tempi di allestimento.
  • Utilizzo estremamente flessibile.

Funzione:

Fissaggio ad incastro facile e veloce delle ganasce riportate sulle ganasce base. Nessuna necessità di avvitare le ganasce alla morsa.

Uso:

Ganasce base per il montaggio sulla morsa adatta in combinazione ai morsetti adeguati.

Fornitura:

1 Ganascia riportata.

Nota:

Altre misure su richiesta.