Set di anelli per tornitura ganasce RotoRi

Codice art.: 315910
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
4 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

La speciale forma brevettata degli anelli per tornitura con segmenti ricurvi permette una regolazione continua dei morsetti per poter ottenere il diametro richiesto. I perni di serraggio RotoFix inclusi nel set, dalla struttura flessibile e brevettata, compensano in modo ottimale le ampie tolleranze delle sedi delle viti dei morsetti di vari produttori attraverso un range di regolazione di 2 mm. Non sono necessarie ripassature delle sedi delle viti.

Vantaggi:

  • Serraggio interno ed esterno con 1 solo anello.
  • Campo di serraggio continuo.
  • Avanzamento del diametro di tornitura con precisione di 1/10 mm.
  • Costi di allestimento ridotti grazie ai perni di serraggio RotoFix.
  • Notevole risparmio dei costi delle ganasce.
  • Ottima accessibilità degli utensili per tornitura.
  • Uso rapido e flessibile.

Uso:

Gli anelli in acciaio speciale ad alta resistenza consentono di tornire i morsetti teneri in modo preciso, esercitando una specifica pressione di serraggio, oppure di rettificare i morsetti duri. Possibilità di utilizzo nella lavorazione interna ed esterna dei morsetti da tornio.

Fornitura:

Supporto in lamiera, perni premium RotoFix e anelli RotoFix.

Nota:

Disponibile su richiesta anche per mandrini a 4 e 6 griffe.