{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per tipo mandrino | 210 mm | |
Lunghezza L | 102 mm | |
Larghezza B | 35 mm | |
Altezza H | 40 mm | |
Distanza fori a | 20 mm | |
Distanza fori b | 25 mm | |
Larghezza cava D | 14 mm | |
Per filettatura DIN 912 | M12 | |
Per codice a colori | Mandrino autocentrante e ganasce Schunk | |
Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio |
Codice articolo | 313760 210 |