{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per tipo mandrino | 315 mm | |
Lunghezza L | 129 mm | |
Larghezza B | 50 mm | |
Altezza H | 60 mm | |
Distanza fori a | 39 mm | |
Distanza fori b | 30 mm | |
Larghezza cava D | 21 mm | |
Per filettatura DIN 912 | M16 | |
Per codice a colori | Mandrino autocentrante e ganasce Schunk | |
Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio |
Codice articolo | 313715 315/21 | |
EAN / GTIN | 2050001929723 | |
Codice del produttore | 0132131 |