Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Mandrino portapunta a inserti Forma E1, VDI 50, Foro d2 (H6): 20mm

Codice art.: 319255 20

Seleziona la variante e la quantità

Foro d2 (H6) (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma E
Foro d2 (H6) 20 mm
Dimensioni VDI VDI 50
⌀ Esterno d3 40 mm
d6 98 mm
l1 -0,2 67 mm
l2 54 mm
Codice a colori codolo VDI VDI 50
Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 319255 20
Codice del produttore 319255 20

Descrizione

Uso:

Per la foratura con punte a inserti con adduzione del lubrorefrigerante.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, Foglio 2.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello