{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Forma | E | |
Foro d2 (H6) | 32 mm | |
Dimensioni VDI | VDI 40 | |
⌀ Esterno d3 | 52 mm | |
d6 | 83 mm | |
l1 -0,2 | 71 mm | |
l2 | 63 mm | |
Codice a colori codolo VDI | VDI 40 | |
Tipo di prodotto | Portautensile con attacco VDI |
Codice articolo | 319250 32 |