Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Mandrino portapunta a inserti Forma E1 25 mm

Codice art.: 319250 25

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma E
Foro d2 (H6) 25 mm
Dimensioni VDI VDI 40
⌀ Esterno d3 45 mm
d6 83 mm
l1 -0,2 75 mm
l2 59 mm
Codice a colori codolo VDI VDI 40
Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 319250 25

Descrizione

Uso:

Per la foratura con punte a inserti con adduzione del lubrorefrigerante.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, Foglio 2.