{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Forma | E | |
Dimensioni VDI | VDI 30 | |
Pinze serrapezzo | 462 E | |
Campo di serraggio d2 | 2 mm - 25 mm | |
Giunto di ⌀ d6 | 68 mm | |
⌀ Esterno d10 | 60 mm | |
l3 | 22 mm | |
l8 | 59 mm | |
l9 | 75 mm | |
Codice a colori codolo VDI | VDI 30 | |
Tipo di prodotto | Mandrino con pinza di serraggio VDI |
Codice articolo | 319500 1,5-25 |