{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | DIN 702-4 | |
⌀ Esterno A | 200 mm | |
Passaggio E | 55 mm | |
Altezza senza griffe H1 | 96 mm | |
Altezza con griffe H2 | 127 mm | |
Interasse F | 176 mm | |
⌀ Centraggio B | 160 mm | |
Profondità di centraggio C | 5 mm | |
Quadro per chiavi si serraggio K | 11 mm | |
Peso | 19 kg | |
Tipo di prodotto | Mandrini combinati a quattro griffe |
Codice articolo | 315635 200 | |
EAN / GTIN | 5907412202822 | |
Codice del produttore | 354605020700 |