Flangia mandrino a cono corto DIN 55027

Codice art.: 317500
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
2 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Lavorata completamente sul lato macchina, tornita in piano sul lato mandrino.

Uso:

Per il montaggio successivo di mandrino autocentrante con attacco cilindrico a norma DIN 6350 A. I mandrini autocentranti con cono corto sono da preferire per la loro minore sporgenza.
Portamandrino DIN 55027 oppure ISO 702/III (uguale alla norma precedente DIN 55022) con prigionieri e dadi di spallamento.

Materiale:

Acciaio C45
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
    ⌀ d1 / Cono (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello