{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 764CC | |
Larghezza scanalatura a T | 18 mm | |
Vite di fissaggio G | M16 | |
Altezza di serraggio h-H | 6 mm - 68 mm | |
Forza di serraggio | 30 kN | |
A | 36 mm | |
A1 | 85 mm | |
B | 54 mm | |
B1 | 18 mm | |
L | 135 mm | |
Corsa di regolazione V | 16 mm - 114 mm | |
Apertura chiave SW | 8 mm | |
Con elemento elevatore | no | |
Vite di fissaggio G1 | M16 | |
Tipo di prodotto | Tenditori ad alta resistenza |
Codice articolo | 370091 2 | |
EAN / GTIN | 4020772004651 | |
Codice del produttore | 556187 |