Dispositivi di fissaggio a spinta e trazione con leva a mano intercambiabile

Codice art.: 376760
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
5 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

  • Struttura estremamente stabile, con guida dell’asta del pistone.
  • Asta e leva sono sincronizzate.
  • Corpo base in ghisa malleabile.
  • Componenti di sollevamento e asta di spinta in acciaio bonificato, zincato e passivato.
  • Vite di pressione bonificata.
  • Perni temprati, boccole sinterizzate, privi di manutenzione.
  • Per forze di serraggio elevate.
  • Corpo base in ghisa malleabile, brunito.

Uso:

  • Per serrare/sganciare rapidamente durante la produzione in serie.
  • Come tenditore a pressione e trazione.
  • Per il montaggio in dispositivi di serraggio speciali.
  • Adatto per il serraggio per foratura, alesatura, rettifica, piegatura, saldatura, montaggio, ecc.