Appoggio d’allineamento a vite regolabile

Codice art.: 374480
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

  • Per allineamento di precisione grazie alla filettatura fine M 30×1,5. Il pezzo riportato fisso impedisce al pezzo di muoversi e di spostarsi durante l’allineamento.
  • Nel foro di centraggio si possono inserire le spine cilindriche in dotazione di ⌀ 12×50 mm e ⌀ 12×80 mm; l’altezza d’ingombro aumenta di 30 o 60 mm.
  • Se si inserisce la piastra di centraggio n. art. 375030 sotto l’appoggio di allineamento e in combinazione con altri appoggi a vite regolabili, si può ottenere un’altezza d’appoggio di ca. 1370 mm.

Nota:

Portapezzo piatto con foro di centraggio di ⌀ 12 mm per puntali n. art.  375000 − 375030.