Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Perno di alloggiamento, Forma A acciaio 8 mm

Codice art.: 370040 8

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno D 8 mm
⌀ Esterno dn6 8 mm
Lunghezza 1 10 mm
Lunghezza collare L2 8 mm
Filettatura M M3
Tipo di prodotto Sistema di serraggio del dispositivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 370040 8
Codice del produttore K0350.08

Descrizione

Esecuzione:

Acciaio temprato e rettificato.

Uso:

Posizionamento di pezzi con dimensione di accoppiamento.
Utilizzabile come base o arresto temprato per dispositivi.
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
    ⌀ D (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello