Rondella a sede sferica Forma C M14

Codice art.: 375350 M14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
54 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6319C
Per filettatura M14
⌀ Foro d1 15 mm
⌀ Esterno d3 28 mm
Spessore h2 5 mm
Tipo di prodotto Rondella a sede sferica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 375350 M14
EAN / GTIN 4020772081768
Codice del produttore 81760

Descrizione

Esecuzione:

Forme C e D temprate, Forma G bonificata.

Uso:

Compensazione angolare fino a 3° se utilizzate insieme.

Norma:

DIN 6319 (forma G simile a DIN 6319).
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
    Per filettatura Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello