{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Gambo | 63 mm | |
Sporgenza totale Dim. A | 225 mm | |
⌀ D | 40 mm | |
Adattatore | HSK-T | |
Norma attacco | ISO 12164-3 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Tipo di prodotto | Corpo base delle barre alesatrici |
Codice articolo | 320103 63/40-225 | |
Codice del produttore | HA6.WK1.040.225 |