Corpo barra alesatrice 40/40-120 mm

Codice art.: 320102 40/40-120
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Norma attacco: ISO 12164-3
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Gambo 40 mm
Sporgenza totale Dim. A 120 mm
⌀ D 40 mm
Adattatore HSK-T
Norma attacco ISO 12164-3
Passaggio interno per LR
Tipo di prodotto Corpo base delle barre alesatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 320102 40/40-120
EAN / GTIN 2050001772695
Codice del produttore HA4.WK1.040.120

Descrizione

Esecuzione:

  • Per tornitura efficiente.
  • Per lavorazione oraria e antioraria.

Uso:

Per l’alloggiamento di testine.

Nota:

Per testine intercambiabili adatte vedi n. art. 264826264827.
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
    ⌀ Codolo / ⌀ D − Dim. A (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello