Contropunta rotante 60° / 30°

Codice art.: 320673
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
2 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

  • Corpo e cuspide temprati.
  • Cuspide indurita, possibilità di riaffilatura multipla.
  • Cuscinetto volvente con elevata precisione di rotazione concentrica.
  • Senza manutenzione.
  • Una guarnizione speciale impedisce allo sporco e al liquido lubrorefrigerante di penetrare all’interno.
  • Con cuspide prolungata, angolo di affilatura 60° / 30°.

Descrizione:

Le punte pilota vengono utilizzate principalmente nei torni con l’obiettivo di stabilizzare i pezzi lunghi e sottili, più soggetti alla flessione o all’oscillazione incontrollata causate dalle forze generate durante la lavorazione.
La punta pilota viene fissata con un cono Morse. Il pezzo viene serrato nel mandrino, a cui segue l’inserimento di una svasatura con una punta da centro. Una volta effettuato il cambio del pezzo, viene fissata la punta pilota.

Uso:

Per tutti i tipi di torni, per la sgrossatura e la tornitura di precisione.
La cuspide prolungata consente di avere un maggiore spazio per l’utensile sul lato piano del pezzo. Particolarmente adatta per la tornitura a copiare.