Contropunta rotante, esecuzione di precisione Angolo di affilatura 60° / 30°

Codice art.: 321100
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

  • Corpo estremamente sottile ed elevata precisione di concentricità radiale.
  • Grazie ai cuscinetti a rullini e a quelli reggispinta di precisione, si raggiunge uno scostamento pari a 0,003 mm in caso di ⌀ alloggiamento molto ridotto.
  • Il cono e le parti inclinate sono realizzate in acciaio temprato per cuscinetti (61−63 Rockwell).

Descrizione:

Le punte pilota vengono utilizzate principalmente nei torni con l’obiettivo di stabilizzare i pezzi lunghi e sottili, più soggetti alla flessione o all’oscillazione incontrollata causate dalle forze generate durante la lavorazione.
La punta pilota viene fissata con un cono Morse. Il pezzo viene serrato nel mandrino, a cui segue l’inserimento di una svasatura con una punta da centro. Una volta effettuato il cambio del pezzo, viene fissata la punta pilota.

Uso:

Per lavori di ripresa e rettifica, per i quali è previsto un ⌀ testa ridotto ed è richiesta una elevata precisione.