Contropunta rotante, tronca 150/5

Codice art.: 323000 150/5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Cono Morse 5
⌀ Minimo 50 mm
Lunghezza testina L 112 mm
Errore massimo di rotazione concentrica 0,007 mm
Numero massimo giri 2.800 min-1
Per peso pezzo su D 1.900 kg
Per peso pezzo su D1 1.200 kg
Apertura angolare a 75 grado
Tipo di prodotto Cuspide

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 323000 150/5
EAN / GTIN 4045197774781

Descrizione

Esecuzione:

  • Il cono è tronco sul lato anteriore.
  • Struttura particolarmente robusta con sistema di supporto sovradimensionato.
  • Il supporto dispone di un lubrificante speciale e non richiede manutenzione.
  • La contropunta rotante e il codolo conico sono realizzati con materiale di grande qualità, completamente temprati e rettificati.

 

Descrizione:

Le punte pilota vengono utilizzate principalmente nei torni con l’obiettivo di stabilizzare i pezzi lunghi e sottili, più soggetti alla flessione o all’oscillazione incontrollata causate dalle forze generate durante la lavorazione.
La punta pilota viene fissata con un cono Morse. Il pezzo viene serrato nel mandrino, a cui segue l’inserimento di una svasatura con una punta da centro. Una volta effettuato il cambio del pezzo, viene fissata la punta pilota.

Uso:

Per la lavorazione di corpi cavi, tubi ecc. Particolarmente adatte per lavorazioni gravose con requisiti di precisione elevata.
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
    ⌀ Massimo / Cono morse Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello