Marcatore
Marca:
HOLEX
Informazioni
Descrizione
Esecuzione:
Corpo in alluminio con codolo Weldon. Regolazione in continuo del precarico. Profondità di taglio 0,1−0,3 mm.
Vantaggi:
Superficie compattata contro indebolimenti e danneggiamenti del materiale. Velocità di marcatura corrispondente all’avanzamento massimo. Alta resistenza all’usura grazie alla lunga durata dell’ago speciale. Adatti per contrassegnare superfici rotonde. Utilizzabili su tornio. Sicurezza dei processi elevata. Cambio della punta rapido grazie alla facilità di estrazione. Compensazione dei dislivelli dei pezzi fino a 7 mm (a seconda dell’esecuzione).
Uso:
Per contrassegnare i più diversi materiali, come alluminio, titanio, acciaio, bronzo, rame, ottone, materie plastiche, ecc. Con diametro della punta più sottile per superfici più dure fino a 57 HRC.