Mandrino ad alta velocità modello 660 pesante, HSK-A 63, Velocità: 50000min-1

Codice art.: 358885 50000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Velocità (min-1) Prezzo unitario IVA incl.
  • Strategia di truciolatura: HSC
  • Norma attacco: DIN 69871; JIS B6339; DIN 69893

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 660
⌀ Esterno D 81,79 mm
Lunghezza complessiva L 22 mm
Velocità 50.000 min-1
Sporgenza totale A 197 mm
Strategia di truciolatura HSC
Adattatore HSK-A 63
Norma attacco DIN 69871; JIS B6339; DIN 69893
Tipo di prodotto Mandrino ad alta velocità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 358885 50000
EAN / GTIN 2050001921550
Codice del produttore 65203

Descrizione

Esecuzione:

Mandrino ad alta velocità con azionamento ad aria, numero di giri massimo variabile a seconda della versione, anche a pieno carico, da 25.000 a 65.000 giri/min. Potenza fino a 1 kW.

Vantaggi:

  • Maggiore velocità di lavorazione con utensili più piccoli.
  • Non danneggia la macchina - il numero di giri viene prodotto dal mandrino ad alta velocità - il mandrino macchina rimane fermo.
  • Utilizzo continuo grazie al raffreddamento ad aria integrato. Non ci sono tempi di fermo.
  • Maggiore durata degli utensili.
  • Ottima qualità superficiale degli utensili - non sono necessari grossi interventi di rifinitura.

Uso:

Aumento delle velocità di taglio e avanzamento grazie ai mandrini ad alta velocità. Da usare soprattutto con utensili di piccolo diametro (6 mm).

Fornitura:

Mandrino ad alta velocità, pinza di serraggio, ghiera di serraggio, chiavi, tappi ciechi, filtro dell'aria, tubo flessibile di collegamento.

Accessori speciali:

Supporto per cambio utensile automatico. Necessario solo in caso di alimentazione dell'aria esterna - su richiesta.

Nota:

Usare aria compressa pulita e secca, circa 6,2 bar.
Ulteriori mandrini su richiesta: tutti gli attacchi standard, classi di prestazione e numero di giri diversi.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello