Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Borsa a busta avvolgibile, Lunghezza × Larghezza: 280X320mm

Codice art.: 691520 280X320

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza × Larghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione esterna lunghezza 360 mm
Dimensione esterna larghezza 200 mm
Dimensione esterna altezza 480 mm
Peso 4,25 kg
Numero di alloggiamenti portautensili 5
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 691520 280X320
Codice del produttore 691520 280X320

Descrizione

Esecuzione:

In skay simil-pelle resistente su base di tessuto (foderata in lino) arrotolabile. Con alloggiamenti portautensili di varie dimensioni, profili ricuciti e pateletta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello