Bussola di maggiorazione IMPACT, Modello: 4

Codice art.: 650011 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa DIN 3121
Quadro femmina [x] 3/8 pollici
Quadro maschio [y] 1/2 pollici
Lunghezza complessiva 32,5 mm
Materiale Acciaio al cromo-molibdeno
Superficie brunita
Per impiego su macchine si
Tipo di prodotto Set di giraviti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 650011 4
EAN / GTIN 4991644340040
Codice del produttore 13344A-P

Descrizione

Esecuzione:

Forma robusta speciale per l’impiego con avvitatori elettrici o pneumatici a percussione. Con foro trasversale di tenuta e ghiera per il fissaggio. Quadro femmina secondo DIN 3121.
Per motivi di sicurezza, è necessario fissare le bussole con la spina di acciaio e l’anello in gomma adatti.
Quadro di manovra femmina con spina di fissaggio.

Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, superficie brunita.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Bussola di maggiorazione IMPACT, Modello: 4

Bussola di maggiorazione IMPACT, Modello: 4

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF  19.30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
CHF  14.15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Per impiego su macchine si si
Lunghezza complessiva 32,5 mm 36 mm
Superficie brunita brunita
Materiale Acciaio al cromo-molibdeno Acciaio al cromo-molibdeno
Quadro maschio [y] 1/2 pollici 1/2 pollici
Quadro femmina [x] 3/8 pollici 3/8 pollici
Tipo di prodotto Set di giraviti Set di giraviti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello