Riduttore IMPACT, Modello: 3

Codice art.: 650017 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa DIN 3121
Quadro femmina [x] 3/8 pollici
Quadro maschio [y] 1/4 pollici
Lunghezza complessiva 32 mm
Materiale Acciaio al cromo-molibdeno
Superficie brunita
Per impiego su macchine si
Tipo di prodotto Set di giraviti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 650017 3
EAN / GTIN 4045197726605
Codice del produttore 650017 3

Descrizione

Esecuzione:

Forma robusta speciale per l’impiego con avvitatori elettrici o pneumatici a percussione. Con foro trasversale di tenuta e ghiera per il fissaggio. Quadro femmina secondo DIN 3121.
Per motivi di sicurezza, è necessario fissare le bussole con la spina di acciaio e l’anello in gomma adatti.
Quadro di manovra femmina con spina di fissaggio.

Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, superficie brunita.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello