Casco di protezione uvex pheos alpine
Codice art.: 097812
- Proprietà del casco: Protezione fino a -30 °C
Dettagli prodotto
Descrizione
Esecuzione:
Questo casco multifunzione unisce i requisiti richiesti da un casco di protezione per uso industriale con le caratteristiche di un casco per arrampicate. La visiera di dimensioni ridotte amplia il campo visivo verso l’alto. Elmetto in ABS leggero e resistente. Con ulteriori possibilità di fissaggio per cuffie antirumore, occhiali protettivi e lampada frontale. Resistente alle basse temperature fino a −30 °C.
- Cinghia a 6 punti con altezza regolabile
- Attacco Euroslot da 30 mm
- Fascia tergisudore in PU
- Proteggi nuca ribassato
- Con cremagliera
Uso:
Lavori in altezza e di salvataggio.
Norma:
DIN EN 397; DIN EN 12492
Ricambi:
Fascia tergisudore n. art. 097820.