Paio di guanti antitaglio e protettivi contro il calore HyFlex® 11-501

Codice art.: 094625
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    da CHF  27.15
  • da 12
    da CHF  22.60
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
60 pezzi in magazzino
  • Categoria di protezione antitaglio: D
  • Norma: EN 407

Descrizione

Esecuzione:

HyFlex® 11-501. Guanto antitaglio rivestito in nitrile con protezione supplementare contro il calore e gli schizzi di fusione. Elevata libertà di movimento grazie alla Ansell Intercept Technology™. Antistatico a norma EN 1149.

Norma:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Prodotti correlati

Dalla stessa serie "HyFlex®"