{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Contenuto | 96 | |
Caratteristiche guanti | Privi di silicone; senza lattice; Privi di DMF | |
EN 388 | 4121X | |
Materiale supporto | Poliammide | |
Rivestimento | Nitril | |
Variante del rivestimento | Rivestimento a 3/4 | |
Campo di applicazione | Precisione | |
Lunghezza | 230 mm - 280 mm | |
Colore | nero / blu | |
Misure guanti da lavoro | 10 | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Categoria di protezione | Categoria II | |
Tipo di guanto | Guanti multiuso | |
Tipo di prodotto | Guanti multiuso |
Codice articolo | 094353 10 | |
Codice del produttore | ULTRANE 525 GR.10 |