Set di guanti monouso VersaTouch® 92-200
Marca:
Ansell




Informazioni
- Caratteristiche guanti: Privi di silicone
- Caratteristiche guanti: Certificazione per gli alimenti
- EN 374:2016: modello C
- Grado di protezione: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Descrizione
Esecuzione:
Set di guanti monouso in scatola. Categoria III. Senza polvere.
VersaTouch® 92-200. Senza lattice - nessun rischio di allergia di tipo I. Omologato per il contatto con gli alimenti. Ideale per la manipolazione di alimenti contenenti grassi. Punte delle dita testurizzate. AQL 1,5 (EN 374-2).
VersaTouch® 92-200. Senza lattice - nessun rischio di allergia di tipo I. Omologato per il contatto con gli alimenti. Ideale per la manipolazione di alimenti contenenti grassi. Punte delle dita testurizzate. AQL 1,5 (EN 374-2).
Norma:
EN 374