{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione | Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374 | |
Misure guanti da lavoro | 10 | |
EN 388 | 3111X | |
Materiale | Lattice / neoprene | |
AQL | 0,65 | |
Lunghezza | 320 mm | |
Spessore | 0,67 mm | |
Colore | blu / giallo | |
Categoria di protezione | Categoria III | |
Tipo di guanto | Guanti di protezione dai prodotti chimici | |
Tipo di prodotto | Guanti di protezione dai prodotti chimici |
Codice articolo | 094790 10 | |
Codice del produttore | 230/10 |