Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Paio di guanti uvex phynomic C3 7

Codice art.: 094477 7
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Categoria di protezione antitaglio: B

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie uvex phynomic
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X43B
Materiale supporto Poliammide, HPPE
Rivestimento Schiuma di nitrile
Campo di applicazione Precisione
Colore turchese
Misure guanti da lavoro 7
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti multiuso
Categoria di protezione antitaglio B
Tipo di prodotto Guanti antitaglio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094477 7
Codice del produttore 6008007

Descrizione

Esecuzione:

phynomic C3. Con rivestimento in schiuma di nitrile resistente all'umidità e un'elevata traspirabilità. Idoneo al contatto con alimenti, anallergico.
uvex phynomic Serie. Guanto antitaglio particolarmente leggero e flessibile per una buona indossabilità. Ideale
per attività per cui è richiesta un’elevata sensibilità. Standard Öko-Tex® 100 e privo di silicone.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.