{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | uvex C300 | |
Caratteristiche guanti | Privi di silicone | |
Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
EN 388 | 4X42C | |
Materiale supporto | Poliammide, HPPE, vetro, viscosa di bambù | |
Rivestimento | Nitril | |
Variante del rivestimento | Rivestimento a 3/4 | |
Campo di applicazione | Universale | |
Colore | nero | |
Misure guanti da lavoro | 10 | |
Peso | 76 g | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Categoria di protezione | Categoria II | |
Tipo di guanto | Guanti multiuso | |
Categoria di protezione antitaglio | C | |
Tipo di prodotto | Guanti antitaglio |
Codice articolo | 094485 10 | |
Codice del produttore | 6054610 |