Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Detergente per mani ad azione forte Solopol® natural 250 ml

Codice art.: 095230 250
  • Grado di sporcizia: Sporco intenso

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Solopol®
Tipo Pasta
Con esfolianti
Per densità di sedimenti da intenso a molto intenso
Pericolo da grassi
Pericolo da grafite
Pericolo da lubrorefrigeranti
Pericolo da polvere di metallo
Pericolo da oli
Pericolo da fuliggine
Contenuto 250 ml
Confezione Flacone / tubo
Grado di sporcizia Sporco intenso
Tipo di prodotto Pulizia della pelle

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 095230 250
Codice del produttore 33279

Descrizione

Esecuzione:

Pasta dermoprotettiva con esfolianti per lo sporco da intenso a ostinato. Rischi: oli, grassi, fuliggine, grafite, polvere di metallo, lubrificanti. Forma: pasta, senza solventi, pH neutro, profumata.

Nota:

Dal nostro sito Internet è possibile scaricare una guida per la protezione della pelle.

Download & documenti

Prodotti correlati

Dalla stessa serie "Solopol®"