{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | GREVEN® | |
Tipo | Pasta | |
Con esfolianti | sì | |
Senza solventi | sì | |
Profumata | sì | |
pH neutro | sì | |
Per distributori | 095810; 095815 | |
Per densità di sedimenti | molto intenso | |
Pericolo da grafite | sì | |
Pericolo da polvere di metallo | sì | |
Pericolo da oli | sì | |
Pericolo da fuliggine | sì | |
Contenuto | 2.000 ml | |
Confezione | Flacone Vario | |
Grado di sporcizia | Sporco ostinato | |
Tipo di prodotto | Pulizia della pelle |
Codice articolo | 095610 2000 | |
Codice del produttore | 11956-016 |