Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Cuffie antirumore Bilsom® Leightning® V1

Codice art.: 097760 V1

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Leightning
Denominazione originale prodotto V1
Valore SNR (valore di isolamento) 30 dB(A)
Tipo di prodotto Cuffie antirumore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097760 V1

Descrizione

Esecuzione:

Le cuffie antirumore della serie Bilsom® Leightning® si contraddistinguono grazie a un’elevata protezione dal rumore e a un comfort ottimale. Grazie alla loro struttura robusta e stabile si adattano alle coppe a lunga durata anche per le zone di impiego più esigenti. Adattamento personalizzato tramite regolazione telescopica.
Viking − Cuffie antirumore con nastro supplementare di fissaggio per la tenuta sicura quando la staffa viene posizionata dietro la nuca o sotto al mento (casco, mascherina di protezione).

Nota:

Set per igiene per serie Bilsom® Leightning® al n. art. 097761.
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello