Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Stivale di sicurezza giallo DUNLOP PUROFORT PROFESSIONAL FULL SAFETY, S5 41

Codice art.: 092918 41

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Purofort
Genere da uomo
Grado di protezione S5
Materiale puntale protettivo Acciaio
Resistenza antiperforazione Acciaio
Isolamento dal freddo fino a -20 °C
Numero di scarpa UE 41
Tipo di prodotto Stivali di gomma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092918 41
Codice del produttore C462241 GR. 41

Descrizione

Esecuzione:

Lo stivale di sicurezza leggero PUROFORT PROFESSIONAL FULL SAFETY possiede un'eccellente aderenzasui terreni accidentati. Pensato per i lavori difficili.
  • Esterno in Purofort®, resistente alle sostanze chimiche.
  • Soletta plantare in PU Basic.
  • Suola esterna in Purofort®, nera.
  • Sistema di ammortizzazione nella zona del tallone.

Uso:

Industria

Norma:

EN ISO 20345:2011 S5 CI SRA
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
    Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello