{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Genere | da uomo | |
Grado di protezione | S1 | |
Materiale puntale protettivo | Acciaio | |
Norma | Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191 | |
Caratteristica | Ammortizzazione Vario® | |
Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
Numero di scarpa UE | 45 | |
Tipo di prodotto | Calzatura bassa |
Codice articolo | 092734 45 | |
Codice del produttore | OFFICER 1 XB 45 |