{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | SST 7000 ESD | |
Genere | da uomo | |
Grado di protezione | S2 | |
Resistenza antiperforazione | Tessuto | |
Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna) | Oltre 200 °C | |
Norma | Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191 | |
Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
Numero di scarpa UE | 39 | |
Tipo di prodotto | Calzatura bassa di sicurezza |
Codice articolo | 092652 39 | |
Codice del produttore | HALBSCHUH SST 7100 XB 39 |