Calzatura bassa, nero / bianco GINGER ESD, S2 XB 35

Codice art.: 092714 35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
  • Grado di protezione: S2
  • Materiale puntale protettivo: Alluminio
  • Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
  • Caratteristica: Ammortizzazione Vario®

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere da uomo
Grado di protezione S2
Materiale puntale protettivo Alluminio
Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Caratteristica Ammortizzazione Vario®
Numero di scarpa UE 35
Colore nero / bianco
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092714 35
EAN / GTIN 4044348586815
Codice del produttore GINGER XB 35

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza da donna Ginger ESD con tecnologia VARIO Multiflex®. Con discreta forma esagonale, nero / bianco.
  • Tomaia funzionale traspirante con forma esagonale.
  • Sottopiede in vero cuoio.
  • Fodera bianca e traspirante.
  • Comodi plantari sostituibili ERGO-SOFT ESD con effetto ammortizzante aggiuntivo.
  • Suola antiscivolo con elevata protezione contro torsioni alla caviglia, grazie al braccio di leva ridotto.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Nota:

Esecuzione normale NB al n. art. 092713.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello