Esecuzione:
Giacca funzionale ad alta visibilità comoda e foderata, con bande riflettenti da 50 mm. Realizzata in materiale antivento, impermeabile e traspirante.
- Cappuccio rimovibile.
- Polsini regolabili con chiusura a strappo e cintura con cordoncino.
- Due tasche laterali e una tasca pettorale con chiusura lampo.
- Una tasca interna aggiuntiva.
- Parte posteriore allungata.
- Chiusura lampo a una via nascosta.
- Materiale in Fleece sulla nuca.
Norma:
Certificazione a norma EN ISO 20471, Classe 3 ed EN 343.