{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Contrast Performance | |
Servizio speciale | Personalizzazione dell’abbigliamento | |
Genere | Unisex | |
Composizione del tessuto | 50% cotone; 50% poliestere | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 160 g/m2 | |
Lavaggio | Lavaggio delicato 60 °C | |
Candeggiare | non candeggiare | |
Pulizia chimica | pulizia non chimica | |
Asciugatura | asciugatura delicata in asciugatrice (bassa temperatura) | |
Stanghette | calore moderato, fino alla temperatura massima di 150 °C | |
Colore | kiwi | |
Taglia unisex | S | |
Tipo di prodotto | T-Shirt |
Codice articolo | 090143 S | |
Codice del produttore | 290-040/S |