{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Servizio speciale | Personalizzazione dell’abbigliamento | |
Genere | da uomo | |
Composizione del tessuto | 65% poliestere; 35% cotone | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 166 g/m2 | |
Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavaggio | Colorati 60 °C | |
Colore | grigio scuro | |
Dimensione UK | XL | |
Dimensione US | XL | |
Dimensioni ES | C54 | |
Dimensioni NL | C54 | |
Dimensioni SE | C64 | |
Taglia DE | 54 | |
Dimensione FR | 48 | |
Dimensione IT | C54 | |
Tipo di prodotto | Pantalone da lavoro |
Codice articolo | 091844 54 | |
Codice del produttore | 195918459800C54 |