{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | QUALITY DRESS | |
Servizio speciale | Personalizzazione dell’abbigliamento | |
Genere | da uomo | |
Composizione del tessuto | 100% cotone | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 285 g/m2 | |
Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavaggio | Colorati 60 °C | |
Colore | blu pervinca | |
Materiale | Cotone | |
Dimensione UK | 44S | |
Dimensione US | 44/32 | |
Dimensioni ES | 56C | |
Dimensioni NL | 29 | |
Taglia DE | 29 | |
Dimensione FR | 56C | |
Dimensione IT | 56C | |
Area del ginocchio rinforzata | sì | |
Chiusura pantaloni | Chiusura lampo | |
Rifinitura sulle gambe | apertura diritta | |
Numero di tasche laterali | 2 | |
Tasche laterali | applicato, rinforzato | |
Numero di tasche portametro | 1 | |
Numero di tasche sulla coscia superiore | 1 | |
Tasca portacellulare | sì | |
Tipo di prodotto | Pantalone da lavoro |
Codice articolo | 091121 29 | |
Codice del produttore | 2614 1314 46 GR.29 |