{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | CANVAS 320 | |
Servizio speciale | Personalizzazione dell’abbigliamento | |
Genere | da uomo | |
Composizione del tessuto | 35% cotone; 65% poliestere | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 320 g/m2 | |
Lavaggio | Colorati 60 °C | |
Colore | blu marino | |
Dimensioni ES | 42L | |
Taglia DE | 98 | |
Dimensione FR | 42L | |
Dimensione IT | 42L | |
Norma | EN 14404 | |
Tipo di prodotto | Pantalone da lavoro |
Codice articolo | 091361 98 | |
Codice del produttore | 2128 GR. 98 |