{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Servizio speciale | Personalizzazione dell’abbigliamento | |
Composizione del tessuto | 70% poliestere; 30% cotone | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 230 g/m2 | |
Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavaggio | Colorati 40 °C | |
Candeggiare | non candeggiare | |
Pulizia chimica | Pulizia con percloroetilene | |
Asciugatura | asciugatura delicata in asciugatrice (bassa temperatura) | |
Stanghette | non caldo fino alla temperatura massima di 110 °C | |
Colore | blu marino | |
Taglia unisex | 3XL | |
Tipo di prodotto | Giubbotto contro il freddo |
Codice articolo | 091889 3XL | |
EAN / GTIN | 7330509484050 | |
Codice del produttore | 491619008800XXXL |