{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | VANCOUVER | |
Servizio speciale | Personalizzazione dell’abbigliamento | |
Genere | Unisex | |
Composizione del tessuto | 100% cotone | |
Lavaggio | Lavaggio delicato 30 °C | |
Candeggiare | non candeggiare | |
Pulizia chimica | Pulizia con percloroetilene | |
Asciugatura | non asciugare in asciugatrice | |
Stanghette | non caldo fino alla temperatura massima di 110 °C | |
Colore | grigio chiaro / grigio scuro | |
Taglia unisex | M | |
Tipo di prodotto | Camicia di flanella |
Codice articolo | 090294 M | |
EAN / GTIN | 7040054659499 |