Camicia da donna COTTON TEC® bianco

Codice art.: 090296
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Composizione del tessuto: 50% poliestere; 50% poliestere
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 185
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavaggio: Colorati 40 °C

Descrizione

Esecuzione:

Camicia da uomo o da donna HAKRO COTTON TEC® in comodo tessuto di alta qualità. Superficie esterna in jersey di cotone fine. Interno in mesh con fibra funzionale TRIACTIVE®. 4 bottoni con cucitura a croce per garantire la massima tenuta. Materiale traspirante con sistema di regolazione della temperatura. Pretrattata contro il restringimento.

Servizi & Consulenza prodotti

Tabella taglie maglieria donna

HAKRO Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio HAKRO

Polo da donna
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Altezza del busto
XS 30-32 32-34 34-36 85 65
S 34 36 38 89 66
M 36-38 38-40 40-42 93 67
L 40-42 42-44 44-46 99 68
XL 44 46 48 105 69
2XL 46-48 48-50 50-52 111 70
3XL 50 52 54 117 71
4XL 52 54 56 123 72
5XL 54 56 58 129 74
6XL 56 58 60 135 74
Camicia da donna
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Altezza del busto
XS 30-32 32-34 34-36 96 88 68
S 34 36 38 100 92 68,3
M 36-38 38-40 40-42 104 96 68,5
L 40-42 42-44 44-46 108 100 68,8
XL 44 46 48 112 108 69
2XL 46-48 48-50 50-52 118 114 69,3
3XL 50 52 54 124 120 69,5
4XL 52 54 56 130 126 69,8
5XL 54 56 58 136 132 70
6XL 56 58 60 142 138 70,3

Come misurare
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
    Taglia unisex Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello