Sigillante 85-21

Codice art.: 083345 85-21
(CHF 67.20 / 100 Millilitre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS07: Punto esclamativo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 85-21
Base chimica Metacrilato anaerobico
Viscosità dinamica 2.600 mPas - 3.400 mPas
Spessore 1,1 g/cm3
Forma liquido
Punto di infiammabilità 100 °C
Campo di impiego temperatura -55 °C - 150 °C
Resistenza manuale secondo 2 min - 5 min
Completamente indurito dopo 1 h - 3 h
Caratteristica tixotropo; Fluorescenza ai raggi UV; a indurimento rapido; resistente alle sollecitazioni meccaniche; resistente alla corrosione; Colla monocomponente
adatto per materiale Metallo
adatto per campo d’impiego Adesivo per crepe; Per sigillare filetti
Per misura del filetto M fino a M36
Per misura del filetto in pollici 1/2 pollici
Dimensione massima fessura 0,2 mm
Classe di resistenza Alta resistenza
Momento di scollamento minimo 30 Nm
Smontaggio solo tramite riscaldamento
Colore verde
Capacità 50 ml
Temperatura di immagazzinamento 20 °C
Durata dalla data di produzione 12 mese
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS07: Punto esclamativo
Tipo di prodotto Sigillante

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083345 85-21
EAN / GTIN 8029822080054
Codice del produttore 85-21-050

Descrizione

Esecuzione:

La tecnica di sigillatura consiste nel collegare ermeticamente due o più componenti. L’applicazione della colla permette di creare un’unione stabile sfruttando l’intera superficie di contatto. Possibilità di un’elevata trasmissione della forza nonché di sollecitazioni dinamiche (ottima resistenza al taglio).

Uso:

Ad alta resistenza, a indurimento rapido, ideale per l’incollaggio tramite adesivo e colla di cuscinetti, bussole, ruote dentate, consente maggiori tolleranze di produzione. Viscosità 2.600 – 3.400 mPas.

Nota:

Pretrattare innanzitutto le superfici con il detergente universale n. art. 083391 e n. art. 083392.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi