Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Set di inserti auricolari E-A-R™ CLASSIC™ II RT500

Codice art.: 097310 RT500

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Valore SNR (valore di isolamento) 28 dB(A)
Materiale degli inserti Poliuretano
Contenuto 500 paio
Imballaggio singoli
Tipo di prodotto Inserti auricolari monouso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097310 RT500
Codice del produttore 7000103734

Descrizione

Esecuzione:

E-A-R™ CLASSIC™ II. Grazie al ritorno lento e alla reazione al calore corporeo, il poliuretano espanso non infiammabile si adatta in maniera ottimale al condotto uditivo, garantendo così un isolamento affidabile. La superficie ruvida e la resistenza all'umidità ne evitano il movimento nel condotto uditivo. SNR = 28 dB (H = 30 dB; M = 24 dB; L = 22 dB).
Supporto in plastica da 500 paia per distributore di inserti auricolari One-Touch-Pro™.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello