Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Bit IMPAKTOR per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3, Impronta Torx®: TX20

Codice art.: 674117 TX20

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 867/1 IMP DC
Impronta Torx® TX20/95
Lunghezza complessiva 25 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 674117 TX20
Codice del produttore 05057624001

Descrizione

Esecuzione:

Qualità di acciaio selezionata, tecnologia di tempra, metodo di produzione e speciali geometrie danno risultati straordinari negli avvitatori. Insieme al rivestimento diamantato (riduce notevolmente le forze Cam-Out) e alla zona di torsione si ha una durata più elevata fino a 5 volte rispetto ai bit standard.

Uso:

Gli avvitatori producono, per la loro funzione di rotazione-percussione, molti picchi di forza, ai quali i “bit normali” non potrebbero resistere per lungo tempo. I bit IMPAKTOR sono concepiti proprio per l’impiego in avvitatori a percussione e, a seconda dell’uscita, raggiungono durate molto superiori rispetto ai bit standard tradizionali.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello